SIEMENS - Bezeichnungsschild zum Kleben, Schildgröße 9,5x18,5mm, silberfarben, schnell

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29012AM
Wörtlicher Aufdruck - Schnell
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209164840
Sonepar Artikelnummer
120583919
Hersteller Artikelnummer
3SB29012AM
Hersteller Typ
3SB2901-2AM
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29012AM
Wörtlicher Aufdruck:
Schnell
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
18.5 mm
Höhe:
9.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgröße: 9,5 x 18,5 mm
- Farbe: silberfarben mit schwarzer Schrift
- Mit Beschriftung: Schnell Achtung
- Produktreihe: 3SB3 wird abgelöst durch die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Einfaches Kleben ermöglicht eine flexible Anwendung.
- Klare Lesbarkeit durch schwarze Schrift auf silberfarbener Oberfläche.
- Aktualisierte Produktreihe sorgt für langfristige Verfügbarkeit und Unterstützung.
Bezeichnungsschild zum Kleben
Das Bezeichnungsschild dient der Kennzeichnung und Identifikation in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


