SIEMENS - Bezeichnungsschild zum Kleben, Schildgröße 9,5x18,5mm, silberfarben, Start

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29012EL
Wörtlicher Aufdruck - Start
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209171855
Sonepar Artikelnummer
120583925
Hersteller Artikelnummer
3SB29012EL
Hersteller Typ
3SB2901-2EL
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29012EL
Wörtlicher Aufdruck:
Start
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
18.5 mm
Höhe:
9.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
- Schildgröße: 9,5 x 18,5 mm
- Farbe: silberfarben mit schwarzer Schrift
- Beschriftung: Start Achtung
- Produktreihe: 3SB3 wird abgelöst durch SIRIUS ACT 3SU1
- Klar verständliche Beschriftung für Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit
- Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit
- Einfache Anbringung auf verschiedenen Oberflächen
Bezeichnungsschild zum Kleben
Das Produkt dient als Schildträger mit einer optimalen Größe zur klaren Kennzeichnung von Funktionen oder Gefahren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


