SIEMENS - Bezeichnungsschild zum Kleben, Schildgröße 9,5x18,5mm, silberfarben, Symbol: I*

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29012MC
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I"
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209240131
Sonepar Artikelnummer
120583930
Hersteller Artikelnummer
3SB29012MC
Hersteller Typ
3SB2901-2MC
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29012MC
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I"
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
18.5 mm
Höhe:
9.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
- Schildgröße: 9,5 x 18,5 mm
- Farbe: silberfarben mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: I
- Produktreihe: 3SB3 wird abgelöst durch die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Einfacher und flexibler Einsatz durch Klebefunktion
- Klare und gut lesbare Beschriftung für verbesserte Sicherheit
- Modernes Design, das sich in verschiedene Anwendungen integrieren lässt
Bezeichnungsschild zum Kleben
Ein Bezeichnungsschild zum Kleben, das in silberfarbenem Design mit schwarzer Schrift und einem grafischen Symbol ausgestattet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


