SIEMENS - Bezeichnungsschild zum Kleben, Schildgröße 9,5x18,5mm, silberfarben, Symbol: O*

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29012MB
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209240148
Sonepar Artikelnummer
120583929
Hersteller Artikelnummer
3SB29012MB
Hersteller Typ
3SB2901-2MB
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29012MB
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
18.5 mm
Höhe:
9.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg
- Schildgröße: 9,5 x 18,5 mm
- Farbe: silberfarben mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: O
- Hinweis: Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Ermöglicht eine klare und verständliche Kennzeichnung von Geräten.
- Einfaches Anbringen auf Schildträgern.
- Verbesserte Lesbarkeit durch kontrastreiche Farbgestaltung.
Bezeichnungsschild zum Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Kennzeichnung und Identifikation von Geräten und Komponenten.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


