SIEMENS - Bezeichnungsschild zum Kleben, Schildgröße 9,5x18,5mm, silberfarben, vor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29012AF
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209260245
Sonepar Artikelnummer
120583916
Hersteller Artikelnummer
3SB29012AF
Hersteller Typ
3SB2901-2AF
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29012AF
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
18.5 mm
Höhe:
9.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.480 kg
- Schildträger
- Schildgröße: 9,5 x 18,5 mm
- Farbe: silberfarben mit schwarzer Schrift
- Beschriftung: Vor Achtung: Die Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Klare und prägnante Kennzeichnung von Geräten
- Einfache Anwendung durch Kleben
- Hilft bei der Identifikation von Produktänderungen
Bezeichnungsschild zum Kleben
Dieses Produkt dient als Informationsschild zur Kennzeichnung von Geräten und Produkten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


