Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bezeichnungsschilder 3,5 mm, flach, längs 1-10

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bezeichnungsschilder 3,5 mm, flach, längs 1-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH81210AB05

  • Aufdruck - sonstige

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 3.5 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869553009

Sonepar Artikelnummer

121120298

Hersteller Artikelnummer

8WH81210AB05

Hersteller Typ

8WH8121-0AB05

Hersteller Artikel Nr.:

8WH81210AB05

Aufdruck:

sonstige

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

    Beschriftungsschild

    Das Beschriftungsschild bietet eine flexible und sichere Anschlussmöglichkeit für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeverkabelungen.

    Technische Details:

    • Klemmenbreite: 3,5 mm
    • Schnappbefestigung
    • Klemmengröße: 1,5 mm²
    • Vielzahl von Anschluss-Techniken (Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss)
    • Standardisiertes und übergreifend nutzbares Beschriftungs- und Prüfzubehör

    Kunden Vorteile:

    • Dauerhaft sicherer Kontakt
    • Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie