Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bezeichnungsschilder 3,5 mm, flach, längs, 41-50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bezeichnungsschilder 3,5 mm, flach, längs, 41-50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH81210AB45

  • Aufdruck - sonstige

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 3.5 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869553047

Sonepar Artikelnummer

121120239

Hersteller Artikelnummer

8WH81210AB45

Hersteller Typ

8WH8121-0AB45

Hersteller Artikel Nr.:

8WH81210AB45

Aufdruck:

sonstige

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

    Beschriftungsschild

    Das Beschriftungsschild bietet eine vielseitige und standardisierte Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen von Siemens.

    Technische Details:

    • Klemmenbreite: 3,5 mm
    • Klemmengröße: 1,5 mm2 für Reihenklemmen-Anschlusstechnik
    • Standardisierte Beschriftungs- und Prüfzubehör
    • Kombinierbare Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Dauerhaft sicherer Kontakt für Stabilität und Zuverlässigkeit
    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Umfangreiches und standardisiertes Zubehör für Benutzerfreundlichkeit
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit, exklusiv von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie