Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Bezeichnungsschilder 3,5 mm, flach, quer, 21-30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bezeichnungsschilder 3,5 mm, flach, quer, 21-30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH81410AB25

  • Aufdruck - sonstige

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 3.5 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869553078

Sonepar Artikelnummer

121120305

Hersteller Artikelnummer

8WH81410AB25

Hersteller Typ

8WH8141-0AB25

Hersteller Artikel Nr.:

8WH81410AB25

Aufdruck:

sonstige

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

    Beschriftungsschild, Flachbeschriftung

    Das Beschriftungsschild von Siemens ist eine vielseitige Lösung für die Kennzeichnung und Installation von Reihenklemmen in verschiedenen Industrieanwendungen und modernen Gebäudeinstallationen.

    Technische Details:

    • Klemmenbreite: 3,5 mm
    • Klemmengröße: 1,5 mm²
    • Schnappbefestigung
    • Kompatibel mit verschiedenen Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
    • Standardisiertes und übergreifendes Beschriftungs- und Prüfzubehör

    Kunden Vorteile:

    • Dauerhaft sicherer Kontakt für eine zuverlässige Verbindung
    • Einfacher und leichter lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
    • Komfortable Montage- und Anschlusstechnik
    • Umfangreiches Zubehör für vielseitige Anwendungen
    • Standardmäßiger Berührungsschutz sorgt für zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie