Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bezeichnungsschilder 3,5 mm, flach, quer, 31-40

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bezeichnungsschilder 3,5 mm, flach, quer, 31-40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH81410AB35

  • Aufdruck - sonstige

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 3.5 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869553085

Sonepar Artikelnummer

121120300

Hersteller Artikelnummer

8WH81410AB35

Hersteller Typ

8WH8141-0AB35

Hersteller Artikel Nr.:

8WH81410AB35

Aufdruck:

sonstige

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

    Beschriftungsschild

    Das Beschriftungsschild dient der Kennzeichnung und sicheren Verbindung von elektrischen Leitungen in verschiedenen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Klemmenbreite: 3,5 mm
    • Klemmengröße: 1,5 mm²
    • Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
    • Standardisiertes und übergreifendes Beschriftungs- und Prüfzubehör

    Kunden Vorteile:

    • Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige elektrischen Verbindung
    • Leicht lösbare Anschlüsse für Kabel und Leitungen
    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Umfangreiches und standardisiertes Zubehör erhältlich
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch standardmäßigen Berührungsschutz
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie