SIEMENS - Bezeichnungsschilder 3,5 mm, flach, quer, kundenspezifische Beschriftung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81410XA05
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869553139
Sonepar Artikelnummer
121120378
Hersteller Artikelnummer
8WH81410XA05
Hersteller Typ
8WH8141-0XA05
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81410XA05
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 3,5 mm
- Materialfarbe: weiß
- Klemmengröße: 1,5 mm²
- Verschiedene Anschluss-Techniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes und übergreifendes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Berührungs- und Sicherheitsschutz gemäß Standards
- Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige elektrische Verbindungen.
- Leicht lösbare Anschlüsse für einen einfachen Zugang zu elektrischen Verbindungen.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Bauarten.
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik.
- Umfassendes und standardisiertes Zubehör für unterschiedliche Installationsbedürfnisse.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation, dank standardmäßigem Berührungsschutz.
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild ist eine flexible Beschriftungslösung für Klemmen mit einer Breite von 3,5 mm, die für vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Industrie und modernen Gebäudeinstallation geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


