Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bezeichnungsschilder 3,5 mm, flach, unbedruckt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bezeichnungsschilder 3,5 mm, flach, unbedruckt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH81110AA05

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 3.5 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869552989

Sonepar Artikelnummer

121120296

Hersteller Artikelnummer

8WH81110AA05

Hersteller Typ

8WH8111-0AA05

Hersteller Artikel Nr.:

8WH81110AA05

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

    Beschriftungsschild

    Das Beschriftungsschild ist eine flexible Beschriftungslösung für Klemmen mit einer Breite von 3,5 mm, die für vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Industrie und modernen Gebäudeinstallation geeignet ist.

    Technische Details:

    • Klemmenbreite: 3,5 mm
    • Materialfarbe: weiß
    • Klemmengröße: 1,5 mm²
    • Verschiedene Anschluss-Techniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
    • Standardisiertes und übergreifendes Beschriftungs- und Prüfzubehör
    • Berührungs- und Sicherheitsschutz gemäß Standards

    Kunden Vorteile:

    • Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige elektrische Verbindungen.
    • Leicht lösbare Anschlüsse für einen einfachen Zugang zu elektrischen Verbindungen.
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Bauarten.
    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik.
    • Umfassendes und standardisiertes Zubehör für unterschiedliche Installationsbedürfnisse.
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation, dank standardmäßigem Berührungsschutz.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie