SIEMENS - Bezeichnungsschilder 3,5 mm, Front, quer, kundenspezifische Beschriftung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81400XA05
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869553153
Sonepar Artikelnummer
121120303
Hersteller Artikelnummer
8WH81400XA05
Hersteller Typ
8WH8140-0XA05
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81400XA05
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 3,5 mm
- Schnappbefestigung
- Klemmengröße: 1,5 mm²
- Reihenklemmen-Anschlusstechnik
- Kombinierbare Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes und übergreifendes Zubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Realisation einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild dient zur Kennzeichnung von Klemmen und Einrichtungen in Industrieanwendungen und modernen Gebäudeinstallationen von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


