Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bezeichnungsschilder 3,5 mm front, unbedruckt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bezeichnungsschilder 3,5 mm front, unbedruckt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH81100AA05

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 3.5 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869552996

Sonepar Artikelnummer

121120222

Hersteller Artikelnummer

8WH81100AA05

Hersteller Typ

8WH8110-0AA05

Hersteller Artikel Nr.:

8WH81100AA05

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

    Beschriftungsschild

    Das Beschriftungsschild dient zur Kennzeichnung von Klemmen und Einrichtungen in Industrieanwendungen und modernen Gebäudeinstallationen von Siemens.

    Technische Details:

    • Klemmenbreite: 3,5 mm
    • Schnappbefestigung
    • Klemmengröße: 1,5 mm²
    • Reihenklemmen-Anschlusstechnik
    • Kombinierbare Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
    • Standardisiertes und übergreifendes Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Dauerhaft sicherer Kontakt
    • Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
    • Realisation einer Vielzahl von Anwendungen
    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie