Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Bezeichnungsschilder 3,5 mm, front, unbedruckt, Plotter

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bezeichnungsschilder 3,5 mm, front, unbedruckt, Plotter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH81120AA05

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 3.5 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1800 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869553108

Sonepar Artikelnummer

121120301

Hersteller Artikelnummer

8WH81120AA05

Hersteller Typ

8WH8112-0AA05

Hersteller Artikel Nr.:

8WH81120AA05

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

    Beschriftungsschild

    Die Reihenklemmen von Siemens bieten vielseitige Anschlusstechniken für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen.

    Technische Details:

    • Klemmenbreite: 3,5mm
    • Schnappbefestigung
    • Vielzahl von Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
    • Standardisiertes und übergreifend nutzbares Beschriftungs- und Prüfzubehör

    Kunden Vorteile:

    • Dauerhaft sicherer Kontakt
    • Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
    • Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie