SIEMENS - Bezeichnungsschilder, auf Gehäuse 22x22mm, weiß, ohne Aufschrift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BM610AA0
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - weiß
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
700 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967090
Sonepar Artikelnummer
120383348
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BM610AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0BM61-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BM610AA0
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
weiß
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Farbe: weiß
- Ohne Aufschrift, für Selbstbeschriftung
- Lieferumfang: 10 Bogen A4, 700 Etiketten
- Vereinfachte Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Integration eines 100%igen Verdrehschutzes
- Industrietauglichkeit mit hoher Schutzart, auch für Außeneinsatz geeignet
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung der Geräte
- Einfache Montage, die nur eine Hand benötigt
- Umfassende Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
Bezeichnungsschilder zum Bedrucken und Kleben auf Gehäuse
Diese Bezeichnungsschilder ermöglichen das Bedrucken und Selbstbeschriften auf Gehäusen für die SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


