SIEMENS - Bezeichnungsschilder, auf Schildträger 12,5x27mm, weiß, ohne Aufschrift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BJ610AA0
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - weiß
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
480 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967069
Sonepar Artikelnummer
120383346
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BJ610AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0BJ61-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BJ610AA0
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Farbe: weiß
- Format: ohne Aufschrift, für Selbstbeschriftung
- Packungsinhalt: 5 Bogen A4, insgesamt 480 Etiketten
- Kompatibel mit SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten
- Einfach zu montieren: Montage ohne Spezialwerkzeug und nur mit einer Hand möglich.
- 100%iger Verdrehschutz durch integriertes Design.
- Hochdruckreiniger-kompatibel für einfache Reinigung.
- Robust und industriegeeignet für den Außeneinsatz.
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten zur Minimierung von Verdrahtungsaufwand.
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung.
Bezeichnungsschilder zum Bedrucken und Kleben auf Schildträger
Die Bezeichnungsschilder bieten eine praktische Möglichkeit, SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte individuell zu beschriften.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


