SIEMENS - Bezeichnungsschilder, auf Schildträger 17,5x27mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BK610AA0
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - weiß
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
720 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967076
Sonepar Artikelnummer
120384714
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BK610AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0BK61-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BK610AA0
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 17,5x27 mm
- Farbe: weiß
- Format: 10 Bogen A4
- Anzahl der Etiketten: 720
- Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches und schnelles Montagesystem ohne Spezialwerkzeug notwendig.
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen, auch für Außeneinsatz geeignet.
- Erprobtes Aufschnappkonzept mit integriertem 100%igem Verdrehschutz.
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar.
Bezeichnungsschilder zum Bedrucken und Kleben
Die Bezeichnungsschilder sind für das Bedrucken und Kleben auf Schildträger konzipiert und ideal zur Selbstbeschriftung geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


