SIEMENS - Bezeichnungsschilder, auf Schildträger 27x27mm, weiß, ohne Aufschrift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BL610AA0
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - weiß
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
480 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967083
Sonepar Artikelnummer
120383347
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BL610AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0BL61-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BL610AA0
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
weiß
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 27x27 mm
- Farbe: weiß, ohne Aufschrift
- Anzahl: 10 Bogen A4, 480 Etiketten
- Montagekonzept: einfaches Aufschnappkonzept, montierbar mit einer Hand
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: sehr hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahl geeignet
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link kompatibel
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Mehr Flexibilität bei der Anbindung an die Steuerung
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden
Bezeichnungsschilder
Bezeichnungsschilder zum Bedrucken und Kleben auf Schildträger, ideal für die Selbstbeschriftung von SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


