SIEMENS - BFOC-Steckersatz für FO Standard-, Schlepp-, Innen- u. Schiffleitung, 20 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19010DA200AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85367000
Gewicht - 0.080 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169402415
Sonepar Artikelnummer
121120513
Hersteller Artikelnummer
6GK19010DA200AA0
Hersteller Typ
6GK1901-0DA20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19010DA200AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.080 kg
- Typ: BFOC-Steckersatz
- Anzahl: 20 Stück
- Verwendung: Für FO Standard-, Schlepp-, Innen- und Schiffleitungen
- Hinweis: Montage erfordert Spezialwerkzeuge und Fachpersonal; Klebe- und Poliertechnik
- Einfacher und zuverlässiger Anschluss von verschiedenen FO-Leitungen.
- Hohe Flexibilität durch Einsatz in verschiedenen Anwendungen.
- Ermöglicht eine effiziente und präzise Montage.
Mm Fo Bfoc-Steckersatz 20 Stück Für Fo Cable
Der BFOC-Steckersatz ist für die Montage und Verbindung von FO Standard-, Schlepp-, Innen- und Schiffleitungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


