Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Blende 55x 55mm für Zeitzähler 7KT55

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Blende 55x 55mm für Zeitzähler 7KT55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7KT9020

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869198514

Sonepar Artikelnummer

120217474

Hersteller Artikelnummer

7KT9020

Hersteller Typ

7KT9020

Hersteller Artikel Nr.:

7KT9020

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90299000

Gewicht:

0.004 kg

    Blende 55x 55mm für Zeitzähler 7KT55 SENTRON PAC

    Die Blende dient als Speziallösung für die präzise Messwerterfassung in verschiedenen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Maße: 55x 55 mm
    • Kompatibel mit Zeitzähler 7KT55
    • Material: Robust und langlebig

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine exakte und zuverlässige Messwerterfassung.
    • Einfach zu installieren und zu verwenden.
    • Optimiert die Effizienz in Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie