Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Blendenauflage für Systemblende, für Baugröße NH000 schmal, Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Blendenauflage für Systemblende, für Baugröße NH000 schmal, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19131CF00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869599632

Sonepar Artikelnummer

120949842

Hersteller Artikelnummer

3NP19131CF00

Hersteller Typ

3NP1913-1CF00

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19131CF00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

    Blendenauflage für Systemblende

    Die Blendenauflage dient als Zubehör für den Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und ermöglicht eine einfache und komfortable Montage.

    Technische Details:

    • Baugröße: NH000 schmal
    • Enthält 2 Auflagen: Blendenauflage SENTRON 3NP19
    • Kompatibel mit Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
    • Standardmäßiger Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und komfortable Montage und Anschluss
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Qualität und Zuverlässigkeit – nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie