SIEMENS - Blendrahmen 101,6x 70,7mm (BxH) Zubehör für: Leistungsschalter 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA90540SB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005148
Sonepar Artikelnummer
120607762
Hersteller Artikelnummer
3VA90540SB20
Hersteller Typ
3VA9054-0SB20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA90540SB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.048 kg
- Abmessungen: 101,6 x 70,7 mm (BxH)
- Zubehör für: Leistungsschalter 4-polig mit TMTU-Zugang
- Kompatibel mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern 3VA
- Flexible Anpassung an unterschiedliche Anwendungen.
- Ermöglicht die einfache Integration mit bestehenden Systemen.
- Optimiert die Nutzung von Leistungsschaltern 3VA für verschiedene Bedürfnisse.
Blendrahmen für Türausschnitt 101,6x 70,7mm (BxH)
Das Produkt dient als Zubehör für 4-polige Leistungsschalter mit TMTU-Zugang und bietet eine flexible Lösung für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


