SIEMENS - Blendrahmen 104,6x 100,8mm (BxH) Zubehör für: Leistungsschalter 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91630SB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005162
Sonepar Artikelnummer
120592608
Hersteller Artikelnummer
3VA91630SB20
Hersteller Typ
3VA9163-0SB20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91630SB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.048 kg
- Ausschnittmaß: 104,6x 100,8mm (BxH)
- Zubehör für 3-polige Leistungsschalter 3VA20/21/22
- Kompatibel mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern 3VA
- Geeignet für vielseitige Anwendungen
- Ermöglicht einfache Integration von Leistungsschaltern
- Optimiert die Nutzung von Raum im Schaltschrank
- Verbessert die Zugänglichkeit und Wartungsfreundlichkeit
- Flexible Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Anwendungsbereiche
Blendrahmen für Türausschnitt 104,6x 100,8mm (BxH)
Das Produkt dient als Zubehör für Leistungsschalter mit ETU-Zugang und integriert sich in verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


