SIEMENS - Blendrahmen 104,6x 70,7mm (BxH) Zubehör für: Leistungsschalter 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91630SB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005155
Sonepar Artikelnummer
120592607
Hersteller Artikelnummer
3VA91630SB10
Hersteller Typ
3VA9163-0SB10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91630SB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.045 kg
- Maße: 104,6 x 70,7 mm (BxH)
- Kompatibel mit: Leistungsschalter 3VA20/21/22 ohne ETU-Zugang
- Typ: Blendrahmen
- Ermöglicht eine unkomplizierte und sichere Montage der Leistungsschalter.
- Optimiert die Verwendung des Kompaktleistungsschalters für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Verbessert die Benutzererfahrung durch die Integration in bestehende Systeme.
Blendrahmen für Türausschnitt 104,6x 70,7mm (BxH)
Das Produkt dient als Zubehör für den 3-poligen Leistungsschalter 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter, um eine einfache Installation zu gewährleisten.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


