SIEMENS - Blendrahmen 104,6x 75,8mm (BxH), Zubehör für: Motorantrieb MO320 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92570SB30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005247
Sonepar Artikelnummer
120592631
Hersteller Artikelnummer
3VA92570SB30
Hersteller Typ
3VA9257-0SB30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92570SB30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.043 kg
- Maße: 104,6 mm (B) x 75,8 mm (H)
- Kompatibel mit: Motorantrieb MO320 250 3VA9257-0HA.0
- Kompatibel mit: Motorantrieb MO320 250 3VA9267-0HA.0
- Verwendung: Zubehör für SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einfacher Einbau in bestehende Systeme.
- Ermöglicht eine konsistente und zuverlässige Leistung.
- Optimale Anpassung für verschiedene Anwendungen.
Blendrahmen für Türausschnitt 104,6x 75,8mm (BxH)
Der Blendrahmen dient als Zubehör für den Motorantrieb MO320 250 3VA9257-0HA.0 und MO320 250 3VA9267-0HA.0, um eine optimale Integration in SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


