SIEMENS - Blendrahmen 104,6x 80,8mm (BxH) Zubehör für: synchronisierfähiger Motorantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91670SB30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005193
Sonepar Artikelnummer
120951568
Hersteller Artikelnummer
3VA91670SB30
Hersteller Typ
3VA9167-0SB30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91670SB30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.045 kg
- Abmessungen: 104,6 x 80,8 mm (BxH)
- Kompatibel mit synchronisierfähigem Motorantrieb SEO520 250 3VA9267-0HC
- Entwickelt für Anwendungen mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern 3VA
- Ermöglicht eine präzise Integration in bestehende Systeme.
- Verbessert die Flexibilität bei der Anwendung von Motorantrieben.
- Trägt zu einer höheren Effizienz Ihrer elektrischen Systeme bei.
Blendrahmen für Türausschnitt 104,6x 80,8mm (BxH)
Dieses Zubehör ist speziell für den synchronisierfähigen Motorantrieb SEO520 250 3VA9267-0HC konzipiert und sorgt für eine optimale Anpassung in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


