SIEMENS - Blendrahmen 104,6x 84,7mm (BxH) Zubehör für: Leistungsschalter 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92530SB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005216
Sonepar Artikelnummer
120607859
Hersteller Artikelnummer
3VA92530SB20
Hersteller Typ
3VA9253-0SB20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92530SB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.048 kg
- Türausschnittgröße: 104,6 x 84,7 mm (BxH)
- Kompatibel mit 3-poligen Leistungsschaltern 3VA12, 3VA20/21/22
- Modellnummern für Türdurchführung: 3VA9257-0KT00, 3VA9167-0KT00
- Produktreihe: SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Ermöglicht eine flexible und einfache Integration in bestehende Systeme.
- Kompatibilität mit verschiedenen Leistungsschaltern erhöht die Vielseitigkeit.
- Schnelle Installation dank präziser Maße.
- Optimiert die Nutzung im Rahmen von industriellen Anwendungen.
Blendrahmen für Türausschnitt 104,6x 84,7mm (BxH)
Dieses Produkt dient als Zubehör für Leistungsschalter mit TMTU-Zugang und ermöglicht eine einfache Türdurchführung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


