Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Blendrahmen 137,6x 109,3mm (BxH) Zubehör für: Türdurchführung 3VA9357-0KT00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Blendrahmen 137,6x 109,3mm (BxH) Zubehör für: Türdurchführung 3VA9357-0KT00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA93530SB20

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949005278

Sonepar Artikelnummer

120607906

Hersteller Artikelnummer

3VA93530SB20

Hersteller Typ

3VA9353-0SB20

Hersteller Artikel Nr.:

3VA93530SB20

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Blendrahmen

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

0.053 kg

    Blendrahmen für Türausschnitt 137,6x 109,3mm (BxH)

    Der Blendrahmen dient als Zubehör für die Türdurchführung der SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA13/14 und 3VA23/24.

    Technische Details:

    • Abmessungen: 137,6 x 109,3 mm (BxH)
    • Kompatibel mit: 3VA13/14, 3VA23/24
    • Artikelnummer: 3VA9367-0KT00

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache und sichere Türdurchführung für Schalter.
    • Verbessert die Integration in bestehende Anwendungen.
    • Sorgt für eine saubere und professionelle Installation.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie