Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Blendrahmen 137,6x 45,65mm (BxH) Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Blendrahmen 137,6x 45,65mm (BxH) Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA93030SB40

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949005254

Sonepar Artikelnummer

120607893

Hersteller Artikelnummer

3VA93030SB40

Hersteller Typ

3VA9303-0SB40

Hersteller Artikel Nr.:

3VA93030SB40

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Blendrahmen

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

0.043 kg

    Blendrahmen für Türausschnitt 137,6x 45,65mm (BxH)

    Der Blendrahmen dient als Zubehör für differentiell angeschlossene Strommodule und ist geeignet für verschiedene Typen von SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern.

    Technische Details:

    • Maße: 137,6 x 45,65 mm (BxH)
    • Kompatibel mit RCD520 400 3-pol. (3VA9313-0RL20)
    • Kompatibel mit RCD520 630 3-pol. (3VA9413-0RL20)
    • Kompatibel mit RCD820 400 3-pol. (3VA9323-0RL30)
    • Kompatibel mit RCD820 630 3-pol. (3VA9423-0RL30)
    • Geeignet für SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Anschluss an verschiedene Strommodule für flexible Einsatzmöglichkeiten.
    • Sichere Integration in bestehende Systeme durch Kompatibilität mit mehreren Geräten.
    • Hochwertige Bauweise sorgt für langfristige Zuverlässigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie