SIEMENS - Blendrahmen 137,6x 70,7mm (BxH) Zubehör für: Leistungsschalter 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA93830SB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005315
Sonepar Artikelnummer
120607918
Hersteller Artikelnummer
3VA93830SB10
Hersteller Typ
3VA9383-0SB10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA93830SB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.049 kg
- Abmessungen: 137,6 x 70,7 mm (BxH)
- Kompatibel mit: Leistungsschaltern 3VA13/14, 3VA23/24
- Frontdrehantrieb: 3VA9467-0EK
- Ein einfaches und effektives Montagezubehör.
- Ermöglicht eine reibungslose Integration in bestehende Systeme.
- Vielseitig einsetzbar für verschiedene Anwendungen.
Blendrahmen für Türausschnitt 137,6x 70,7mm (BxH)
Der Blendrahmen ist ein Zubehör für die Montage von 3-poligen Leistungsschaltern ohne TMTU/ETU-Zugang.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


