SIEMENS - Blendrahmen 137,6x 92,8mm (BxH) Zubehör für: für Motorantrieb SEO520 630

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA93870SB30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005339
Sonepar Artikelnummer
120607923
Hersteller Artikelnummer
3VA93870SB30
Hersteller Typ
3VA9387-0SB30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA93870SB30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.049 kg
- Abmessungen: 137,6 x 92,8 mm (BxH)
- Kompatibel mit Motorantrieb SEO520 630 3VA9457-0HC.0
- Kompatibel mit Motorantrieb MO320 630 3VA9457-0HA.0
- Teil des SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA Systems
- Einfacher Einbau und Integration in bestehende Systeme.
- Erhöht die Effizienz des Motorantriebs.
- Flexibel einsetzbar für verschiedene Anwendungen.
Blendrahmen für Türausschnitt 137,6x 92,8mm (BxH)
Das Produkt dient als Zubehör für die Motorantriebe SEO520 und MO320 in Kombination mit dem SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


