SIEMENS - Blendrahmen 139,6x 100,8mm (BxH) Zubehör für: Leistungsschalter 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91640SB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005186
Sonepar Artikelnummer
120592614
Hersteller Artikelnummer
3VA91640SB20
Hersteller Typ
3VA9164-0SB20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91640SB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.053 kg
- Abmessungen: 139,6 x 100,8 mm (BxH)
- Kompatibilität mit 4-poligen Leistungsschaltern
- ETU-Zugang für die Modelle 3VA20/21/22
- Teil des SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA Systems
- Einfacher Einbau und Anpassung an unterschiedliche Anwendungen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Nutzung von Leistungsschaltern
- Optimierte Systemintegration durch standardisierte Maße
Blendrahmen für Türausschnitt 139,6x 100,8mm (BxH)
Der Blendrahmen ist ein Zubehör für Leistungsschalter 4-polig mit ETU-Zugang und bietet eine einfache Integration in verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


