SIEMENS - Blendrahmen 139,6x 45,65mm (BxH) Zubehör für: Leistungsschalter 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92540SB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005223
Sonepar Artikelnummer
120592630
Hersteller Artikelnummer
3VA92540SB10
Hersteller Typ
3VA9254-0SB10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92540SB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.048 kg
- Für Türausschnitt 139,6 x 45,65 mm (BxH)
- Kompatibel mit 4-poligen Leistungsschaltern
- Geeignet für RCD520 250 4-pol. 3VA9214-0RL20
- Geeignet für RCD820 160 4-pol. 3VA9124-0RL30
- Geeignet für RCD820 250 4-pol. 3VA9224-0RL30
- Geeignet für RCD820B 160 4-pol. 3VA9124-0RL40
- Geeignet für RCD820B 250 4-pol. 3VA9224-0RL40
- Teil des SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA Systems
- Vereinfachte Installation von Differenzstrommodulen
- Flexibilität in der Anwendung durch Kompatibilität mit mehreren Modellen
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Verbindung
- Optimale Leistung in allen Anwendungen durch ein einheitliches System
Blendrahmen für Türausschnitt 139,6x 45,65mm (BxH)
Das Produkt dient als Zubehör für Leistungsschalter, speziell für den Anschluss von Differenzstrommodulen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


