SIEMENS - Blendrahmen 139,6x 70,7mm (BxH) Zubehör für: Leistungsschalter 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91640SB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005179
Sonepar Artikelnummer
120592613
Hersteller Artikelnummer
3VA91640SB10
Hersteller Typ
3VA9164-0SB10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91640SB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.048 kg
- Türausschnittgröße: 139,6 x 70,7 mm (BxH)
- Kompatibel mit: Leistungsschaltern 4-polig ohne ETU-Zugang 3VA20/21/22
- Produktmarke: SENTRON
- Anwendung: Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einfacher und schneller Einbau in verschiedene Anwendungen.
- Optimierte Anpassung für mehrere Leistungsschalter-Modelle.
- Sorgt für reibungslose Integration in bestehende Systeme.
Blendrahmen für Türausschnitt 139,6x 70,7mm (BxH)
Das Produkt ist ein Zubehör für Leistungsschalter, das einen spezifischen Türausschnitt ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


