SIEMENS - Blendrahmen 139,6x 84,7mm (BxH) Zubehör für: Leistungsschalter 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92540SB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005230
Sonepar Artikelnummer
120607870
Hersteller Artikelnummer
3VA92540SB20
Hersteller Typ
3VA9254-0SB20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92540SB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.055 kg
- Maße: 139,6x 84,7mm (BxH)
- Kompatibel mit Leistungsschaltern 4-polig
- Geeignet für 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Funktionalität: Ein System für alle Anwendungen
- Ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme
- Verfügbar für vielfältige Anwendungen, erhöht die Flexibilität
- Verbesserte Sicherheit durch optimierte Installation
Blendrahmen für Türausschnitt 139,6x 84,7mm (BxH)
Der Blendrahmen dient als Zubehör für den Leistungsschalter 4-polig mit TMTU-Zugang 3VA12 SENTRON und bietet eine modulare Lösung für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


