SIEMENS - Blendrahmen 183,6x 122,3mm (BxH) Zubehör für: Leistungsschalter 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA93640SB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005308
Sonepar Artikelnummer
120607912
Hersteller Artikelnummer
3VA93640SB20
Hersteller Typ
3VA9364-0SB20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA93640SB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.061 kg
- Abmessungen: 183,6 x 122,3 mm (BxH)
- Kompatibel mit: Leistungsschalter 4-polig mit ETU-Zugang 3VA23/24
- Produktart: Blendrahmen
- Einfacher Zugang zur ETU für Wartung und Service.
- Optimierte Integration in bestehende Systeme.
- Erhöhte Sicherheit durch maßgeschneiderte Anpassungen.
Blendrahmen für Türausschnitt 183,6x 122,3mm (BxH)
Das Produkt dient als Zubehör für Leistungsschalter der Serie 3VA23/24 und ermöglicht einen einfachen Zugang zur ETU.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


