Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Blendrahmen 183,6x 45,65mm (BxH) Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Blendrahmen 183,6x 45,65mm (BxH) Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA93040SB40

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949005261

Sonepar Artikelnummer

120607895

Hersteller Artikelnummer

3VA93040SB40

Hersteller Typ

3VA9304-0SB40

Hersteller Artikel Nr.:

3VA93040SB40

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Blendrahmen

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

0.051 kg

    Blendrahmen für Türausschnitt 183,6x 45,65mm (BxH)

    Dieser Blendrahmen dient als Zubehör für unten angebautes Differenzstrommodul und SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA.

    Technische Details:

    • Maße: 183,6x 45,65mm (BxH)
    • Kompatibel mit: RCD520 400 4-pol. 3VA9314-0RL20
    • Kompatibel mit: RCD520 630 4-pol. 3VA9414-0RL20
    • Kompatibel mit: RCD820 400 4-pol. 3VA9324-0RL30
    • Kompatibel mit: RCD820 630 4-pol. 3VA9424-0RL30
    • Kompatibel mit: RCD820B 400 4-pol. 3VA9324-0RL40
    • Kompatibel mit: RCD820B 630 4-pol. 3VA9424-0RL40
    • Produktlinie: SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Einbau bei Differenzstrommodulen.
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im gesamten Systems.
    • Optimiert für Effizienz und Sicherheit in verschiedenen Installationen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie