SIEMENS - Blendrahmen 183,6x 70,7mm (BxH) Zubehör für: Leistungsschalter 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA93840SB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005322
Sonepar Artikelnummer
120607922
Hersteller Artikelnummer
3VA93840SB10
Hersteller Typ
3VA9384-0SB10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA93840SB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.056 kg
- Abmessungen: 183,6 x 70,7 mm (BxH)
- Kompatibel mit: Leistungsschalter 4-polig ohne TMTU/ETU-Zugang 3VA13/14, 3VA23/24
- Produktlinie: SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einfacher Einbau in verschiedene Anwendungen.
- Erhöht die Funktionalität der Leistungsschalter durch verbessertes Zubehör.
- Optimierte Lösungen für individuelle Anforderungen im Bereich elektrischer Systeme.
Blendrahmen für Türausschnitt 183,6x 70,7mm (BxH)
Der Blendrahmen ist ein essentielles Zubehör für Leistungsschalter 4-polig, optimiert für SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


