SIEMENS - Blendrahmen 200,3 X 150,8 MM (B X H) Zubehör für: Leistungsschalter 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA95030SB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949018636
Sonepar Artikelnummer
120607948
Hersteller Artikelnummer
3VA95030SB10
Hersteller Typ
3VA9503-0SB10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA95030SB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.067 kg
- Maße: 200,3 mm x 150,8 mm (BxH)
- Kompatibel mit: Leistungsschaltern 3-polig ohne TMTU/ETU-Zugang 3VA15/25/26
- Produktreihe: SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Ermöglicht die einfache Integration von Leistungsschaltern in bestehende Systeme.
- Verbessert die Flexibilität bei der Anwendung in verschiedenen Umgebungen.
- Trägt zur effizienten Nutzung von Raum und Ressourcen bei.
Blendrahmen für Türausschnitt 200,3 X 150,8 mm (BxH)
Der Blendrahmen ist ein Zubehör für den Einsatz mit 3-poligen Leistungsschaltern in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


