SIEMENS - Blendrahmen 200,3 x 200,8 mm (B x H) Zubehör für: Frontdrehantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA95030SB50
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949019862
Sonepar Artikelnummer
120592777
Hersteller Artikelnummer
3VA95030SB50
Hersteller Typ
3VA9503-0SB50
Hersteller Artikel Nr.:
3VA95030SB50
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.062 kg
- Maß: 200,3 x 200,8 mm (BxH)
- Kompatibel mit Frontdrehantrieb 3VA15, 3VA25/26
- Für SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Ermöglicht eine sichere Türverriegelung durch integrierte Technik.
- Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungen für optimalen Betrieb.
- Verbessert die Gesamtfunktionalität von elektrischen Schaltanlagen.
Blendrahmen für Türausschnitt 200,3 x 200,8 mm (BxH)
Der Blendrahmen dient als Zubehör für den Frontdrehantrieb mit Türverriegelung und bietet eine vielseitige Anwendung mit Kompaktleistungsschaltern der Serie 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


