SIEMENS - Blendrahmen 270,3 X 193,8 MM (B X H) Zubehör für: Leistungsschalter 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA95040SB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949018650
Sonepar Artikelnummer
120607952
Hersteller Artikelnummer
3VA95040SB10
Hersteller Typ
3VA9504-0SB10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA95040SB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.077 kg
- Abmessungen: 270,3 mm x 193,8 mm (BxH)
- Kompatibel mit: Leistungsschaltern 4-polig
- Verwendung für: 3VA15/25/26 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Ermöglicht eine vielseitige Anwendung in unterschiedlichen Installationen.
- Optimale Anpassung für Leistungsschalter steigert die Betriebssicherheit.
Blendrahmen für Türausschnitt 270,3 x 193,8 mm (BxH)
Der Blendrahmen ermöglicht eine optimale Integration von 4-poligen Leistungsschaltern der Baureihe 3VA15/25/26 ohne TMTU/ETU-Zugang in verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


