SIEMENS - Blendrahmen 76,2x 45,65mm (BxH) Zubehör für: Leistungsschalter 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA90530SB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005117
Sonepar Artikelnummer
120607759
Hersteller Artikelnummer
3VA90530SB10
Hersteller Typ
3VA9053-0SB10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA90530SB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.040 kg
- Geeignet für Türausschnittgröße: 76,2 x 45,65 mm (BxH)
- Kompatibel mit Leistungsschaltern 3VA11 ohne TMTU-Zugang
- Unterstützt untergebautes Differenzstrommodul RCD520 160 3-pol.
- Modellnummer: 3VA9113-0RL20
- Einfachere Installation durch passgenauen Blendrahmen
- Ermöglicht den Einsatz von RCD520-Differenzstrommodulen für erhöhten Schutz
- Kompatibilität mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern 3VA für optimale Systemintegration
- Vielseitig einsetzbar für alle Anwendungen durch modulares Design
Blendrahmen für Türausschnitt 76,2x 45,65mm (BxH)
Der Blendrahmen dient als Zubehör für den Leistungsschalter 3-polig ohne TMTU-Zugang und sorgt für eine einfache Installation von Differenzstrommodulen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


