SIEMENS - Blendrahmen 76,2x 70,7mm (BxH) Zubehör für: Leistungsschalter 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA90530SB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005124
Sonepar Artikelnummer
120607760
Hersteller Artikelnummer
3VA90530SB20
Hersteller Typ
3VA9053-0SB20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA90530SB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.040 kg
- Produktgröße: 76,2 x 70,7 mm (BxH)
- Zubehör für 3-polige Leistungsschalter mit TMTU-Zugang
- Kompatibel mit Motorantrieb MO320 160 3VA9157-0HA.0
- Teil der SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA-Serie
- Optimale Anpassung an bestehende Systeme für verbesserte Integration.
- Ermöglicht vielseitige Anwendungen in der elektrischen Infrastruktur.
- Verbesserte Sicherheit und Zuverlässigkeit durch einheitliche Systemlösungen.
Blendrahmen für Türausschnitt 76,2x 70,7mm (BxH)
Das Produkt ist ein Zubehör für Leistungsschalter und Motorantriebe, das eine integrierte Lösung für verschiedene Anwendungen bietet.
Technische Details:
Kundennutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


