SIEMENS - Blendrahmen für Türausschnitt 101,6x45,65mm (BxH) für 3VA51, 4-polig ohne TMTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA90340SB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949017677
Sonepar Artikelnummer
120951227
Hersteller Artikelnummer
3VA90340SB10
Hersteller Typ
3VA9034-0SB10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA90340SB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.053 kg
- Abmessungen: 101,6 x 45,65 mm (BxH)
- Kompatibel mit: 4-polige Leistungsschalter ohne TMTU-Zugang
- System: SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Erleichtert die Installation von Leistungsschaltern in definierten Türausschnitten.
- Sorgt für eine durchgängige Systemlösung für alle Anwendungen.
Blendrahmen für Türausschnitt 101,6x 45,65mm (BxH)
Der Blendrahmen dient als Zubehör für die Installation von Leistungsschaltern in spezifischen Türausschnitten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


