SIEMENS - Blendrahmen für Türausschnitt 101,6x70,7mm (BxH) für 3VA51, 4-polig mit TMTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA90340SB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949017684
Sonepar Artikelnummer
120946682
Hersteller Artikelnummer
3VA90340SB20
Hersteller Typ
3VA9034-0SB20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA90340SB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.047 kg
- Abmessungen: 101,6 x 70,7 mm (BxH)
- Kompatibel mit: Leistungsschalter 4-polig
- Modell: TMTU-Zugang 3VA51 SENTRON
- Einfacher Einbau und Integration in verschiedene Anwendungen.
- Optimiert die Leistung, indem er die Systemkompatibilität gewährleistet.
- Vielseitig einsetzbar in unterschiedlichsten industriellen Anwendungen.
Blendrahmen für Türausschnitt 101,6x 70,7mm (BxH)
Dieser Blendrahmen dient als Zubehör für den 4-poligen Leistungsschalter mit TMTU-Zugang 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


