SIEMENS - Blendrahmen für Türausschnitt 104,6x112,8mm (BxH) für 3VA52, 3-polig mit TMTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92330SB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949017707
Sonepar Artikelnummer
120949925
Hersteller Artikelnummer
3VA92330SB20
Hersteller Typ
3VA9233-0SB20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92330SB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.055 kg
- Abmessungen: 104,6mm x 112,8mm (B x H)
- Kompatibel mit: Leistungsschalter 3-polig
- Modell: TMTU-Zugang 3VA52
- Produktlinie: SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Erhöhter Schutz und Sicherheit bei Anwendungen.
- Vielseitig einsetzbar für verschiedene Anforderungen.
Blendrahmen für Türausschnitt 104,6x 112,8mm (BxH)
Der Blendrahmen dient als Zubehör für den 3-poligen Leistungsschalter 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschalter und bietet eine Lösung für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


