Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Blendrahmen für Türausschnitt 104,6x70,7mm (BxH) für 3VA52/61/62 3-polig o. ETU

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Blendrahmen für Türausschnitt 104,6x70,7mm (BxH) für 3VA52/61/62 3-polig o. ETU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA91430SB10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949017691

Sonepar Artikelnummer

120948712

Hersteller Artikelnummer

3VA91430SB10

Hersteller Typ

3VA9143-0SB10

Hersteller Artikel Nr.:

3VA91430SB10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

0.045 kg

    Blendrahmen für Türausschnitt 104,6x 70,7mm (BxH)

    Dieses Produkt dient als Zubehör für Leistungsschalter 3-polig ohne ETU-Zugang, um eine nahtlose Integration in verschiedene Anwendungen zu ermöglichen.

    Technische Details:

    • Maße: 104,6 x 70,7 mm (BxH)
    • Kompatibel mit: Leistungsschaltern 3VA61/62 und 3VA52
    • Frontdrehantrieb: 3VA9267-0EK
    • Produktreihe: SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA

    Kunden­vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache Installation von Leistungsschaltern.
    • Unterstützt eine breite Palette von Anwendungen durch vielseitige Kompatibilität.
    • Sicherer Zugang zu den Geräten durch geeigneten Türausschnitt.
    • Verbessert die Systemintegration und Benutzerfreundlichkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie