Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Blendrahmen für Türausschnitt 104,6x75,8mm (BxH) für Motorantrieb 3VA9277-0HA.0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Blendrahmen für Türausschnitt 104,6x75,8mm (BxH) für Motorantrieb 3VA9277-0HA.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA92370SB30

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949017639

Sonepar Artikelnummer

120946538

Hersteller Artikelnummer

3VA92370SB30

Hersteller Typ

3VA9237-0SB30

Hersteller Artikel Nr.:

3VA92370SB30

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

0.044 kg

    Blendrahmen für Türausschnitt 104,6x 75,8mm (BxH)

    Zubehör für den Motorantrieb MO320 250 3VA9277-0HA.0 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA, geeignet für alle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Abmessungen: 104,6 x 75,8 mm (BxH)
    • Kompatibel mit: Motorantrieb MO320 250
    • Modellnummer: 3VA9277-0HA.0

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Hohe Flexibilität für verschiedene Anwendungen.
    • Stellt sicher, dass der Kompakt­leistungs­schalter effizient funktioniert.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie