Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Blendrahmen für Türausschnitt 137,6x70,7mm (BxH) für 3VA53/54/63/64, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Blendrahmen für Türausschnitt 137,6x70,7mm (BxH) für 3VA53/54/63/64, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA93730SB10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949019220

Sonepar Artikelnummer

120953453

Hersteller Artikelnummer

3VA93730SB10

Hersteller Typ

3VA9373-0SB10

Hersteller Artikel Nr.:

3VA93730SB10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Blendrahmen

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

0.048 kg

    Blendrahmen für Türausschnitt 137,6x 70,7mm (BxH)

    Der Blendrahmen dient als Zubehör für die Leistungsschalter 3-polig ohne TMTU/ETU-Zugang 3VA53/54, 3VA63/64 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA.

    Technische Details:

    • Größe: 137,6 x 70,7 mm (BxH)
    • Geeignet für Leistungsschalter 3-polig
    • Kompatibel mit 3VA53/54 und 3VA63/64 Modellen

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Systeme.
    • Optimiert die Verwendung der SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA.
    • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie