SIEMENS - Blendrahmen für Türausschnitt 137,6x92,8mm (BxH) für SEO-Motorantriebe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA93770SB30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949017769
Sonepar Artikelnummer
120946684
Hersteller Artikelnummer
3VA93770SB30
Hersteller Typ
3VA9377-0SB30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA93770SB30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.059 kg
- Abmessungen: 137,6 x 92,8 mm (BxH)
- Zubehör für: SEO-Motorantrieb SEO520 630 3VA9437-0HC.0 und SEO520 630 3VA9447-0HC.0
- Zubehör für: Motorantrieb MO320 630 3VA9437-0HA.0 und MO320 630 3VA9447-0HA.0
- Kompatibel mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern 3VA
- Ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen.
- Verbessert die Funktionalität von Motorantrieben und Schaltern.
Blendrahmen für Türausschnitt 137,6x 92,8mm (BxH)
Der Blendrahmen dient als Zubehör für SEO- und MO-Motorantriebe sowie SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA und bietet eine flexible Lösung für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


